Kapa za zaštitu od udaraca HardCap Aerolite®, mornarsko plava, tip: MICRO

Artikl br.: 097841 MICRO
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.343 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja mornarsko plava
Veličina 53 cm - 63 cm
Vrsta proizvoda Kapa za zaštitu od udaraca

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097841 MICRO
EAN / GTIN 5038428222600
Broj proizvođača AAG000-002-100
Proizvođač/odgovorna osoba JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Opis

Izvedba:

Zaštitna kapa HardCap Aerolite® u bejzbolskom dizajnu proizvedena je od laganog materijala (ekspandirani polipropilen) i robusne HDPE školjke. Vodootporna kapa na bočnim stranama sadrži mrežaste dijelove za ventilaciju, koji omogućuju vrlo dobru prozračnost. Uz to još ima i bočne reflektirajuće trake, koje pružaju dodatnu vidljivost. Unutar kape dodatnu udobnost pruža integrirana traka za upijanje znoja. Znojnik, kao i materijal podloge, prevučeni su Polygiene® slojem, koji suzbija nastajanje neugodnih mirisa. No, kapa prije svega oduševljava malom težinom, koja iznosi manje od 135 g, ako ne uzimamo u obzir učinak i sigurnost. Elastična podesiva traka nalazi se niže na potiljku nego što je uobičajeno kod drugih kapa, čime je osigurano bolje prianjanje.

Standard:

EN 812

Napomena:

Na upit se kape mogu doraditi Vašim logotipom!