Zaštitna kaciga CrossGuard, boja: YELLOW

Artikl br.: 097809 YELLOW
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Svojstva kacige: Zaštitno djelovanje do -30 °C
  • Podešavanje širine: Okretni zatvarač

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija CrossGuard
Svojstva kacige Zaštitno djelovanje do -30 °C
Boja YELLOW
Veličina 53 cm - 61 cm
Materijal kacige PP
Težina 395 g
Standard DIN EN 397
Podešavanje širine Okretni zatvarač
Vrsta proizvoda Zaštitna kaciga

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097809 YELLOW
EAN / GTIN 4017765077860
Broj proizvođača 9022002278
Proizvođač/odgovorna osoba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Opis

Izvedba:

Lagana zaštitna kaciga (395 g) za upotrebu u hladnim pogonima te u kemijskoj i petrokemijskoj industriji. Na Cross® Guard se pomoću MFA-TECH višenamjenskog adaptera bez alata može postaviti i ukloniti SCHUBERTH pribor. Za udoban osjećaj nošenja je Cross® Guard opremljen Wellvitex® Z+ znojnikom koji je ugodan za kožu. S velikim područjem za logotipe i oznake.
  • Pojas sa 6 točaka
  • S okretnim zatvaračem
  • Podesivi sustav ventilacije

Standard:

DIN EN 397