{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Svojstva kacige | Zaštitno djelovanje do 150 °C; Zaštitno djelovanje do -30 °C; Električna izolacija; Zaštita od prskanja tekućeg metala; Zaštita od bočne deformacije | |
| Prevlaka stakla | otporno na kemikalije | |
| Veličina | 53 cm - 61 cm | |
| Materijal kacige | UP-GF poliester sa staklenim vlaknima | |
| Težina | 475 g | |
| Standard | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
| Podešavanje širine | Okretni zatvarač | |
| Vrsta proizvoda | Zaštitna kaciga |
| Broj artikla | 097807 RED | |
| EAN / GTIN | 4017765057435 | |
| Broj proizvođača | 1204072780 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com |