Zaštitna kaciga Baumeister 80, boja: BLUE

Artikl br.: 097803 BLUE
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
279 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja BLUE
Veličina 53 cm - 61 cm
Materijal kacige HDPE
Težina 365 g
Postojanost na hladnoću Do -20 °C
Vrsta proizvoda Zaštitna kaciga

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097803 BLUE
EAN / GTIN 4017765037871
Broj proizvođača 9249230526
Proizvođač/odgovorna osoba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Opis

Izvedba:

Klasična zaštitna kaciga od polietilena visoke gustoće s velikom zaštitnom površinom. Prikladna za korištenje u hladnom okruženju do -20 °C. S podesivom bočnom ventilacijom.
  • Remen u 4 točke, podesiv po visini
  • Prihvat s dvostrukim utorom od 16 mm
  • Znojnik od eko kože
  • Produženi dio na potiljku sa žlijebom za kišu
  • Bez okretnog zatvarača

Upotreba:

Građevina, visokogradnja i niskogradnja.

Standard:

DIN EN 397