Zaštitna kaciga uvex pronamic B-WR, Boja: YELLOW

Artikl br.: 097706 YELLOW
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Boja Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Svojstva kacige: Zaštitno djelovanje do -30 °C; Zaštita od prskanja tekućeg metala
  • Podešavanje širine: Zatvaranje okretanjem

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija uvex pronamic
Svojstva kacige Zaštitno djelovanje do -30 °C; Zaštita od prskanja tekućeg metala
Boja Žuto
Veličina 51 cm - 65 cm
Materijal kacige HDPE
Težina 406 g
Standard DIN EN 397
Podešavanje širine Zatvaranje okretanjem
Vrsta proizvoda Zaštitna kaciga

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097706 YELLOW
EAN / GTIN 4031101960098
Broj proizvođača 9731130
Proizvođač/odgovorna osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Pronamic stoji za optimalnu zaštitu (protection) i dinamiku (dynamic). Lagana školjka kacige izrađena od HDPE (polietilena visoke gustoće) s tri promjenjivo podesiva ventilacijska otvora za maksimalnu ventilaciju. Optimizirana geometrija trake za glavu i velika potpora za vrat osiguravaju izuzetno udobno pristajanje. Sustav adaptera omogućava kombinaciju s vizirima, štitnicima za uši i svjetiljkama za kacige. Otporna na hladnoću do −30 °C i zaštita od prskanja tekućeg metala (MM).
  • Pojas sa 6 točaka
  • Prihvat Euro-Slot od 30 mm
  • Znojnik od umjetne kože
  • Ravni oblik
  • Sa zatvaračem na okretanje i velikim naslonom za vrat

Upotreba:

Industrija, građevina, montaža

Standard:

DIN EN 397