Tijelo maske za cijelo lice X-plore® 6300, veličina: UNI

Artikl br.: 097249 UNI
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Svojstvo maske: Bez silikona
  • Prevlaka stakla: bez zamagljivanja; otporno na ogrebotine
  • Materijal stakla naočala: PMMA

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svojstvo maske Bez silikona
Prevlaka stakla bez zamagljivanja; otporno na ogrebotine
Filtarski priključak RD40
Težina 500 g
Kod boje za odgovarajući pribor RD40
Materijal stakla naočala PMMA
oznaka proizvođača R 55 800
Vrsta proizvoda Tijelo cijele maske
CAS AL 1A004A
SH-Šifra AL 01

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097249 UNI
EAN / GTIN 4026056002405
Broj proizvođača R55800
Proizvođač/odgovorna osoba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Opis

Izvedba:

Učinkovita maska za cijelo lice s jednim filtrom dokazane je kvalitete i pouzdanosti te služi za zaštitu dišnih puteva i očiju. Tijelo maske je izrađeno od otpornog EPDM-a s dvostrukim brtvenim okvirom i trostrukom brtvenom linijom, osigurava sigurno i udobno prianjanje gotovo svim oblicima lica. Staklo je izrađeno od PMMA (Akrilno staklo), otporno je na ogrebotine i izobličavanje te jamči široko vidno polje. Inteligentni sustav ventilacije sa zasebnom unutarnjom maskom sprječava zamagljivanje stakla. Trake s pričvršćenjem u 5 točaka omogućuju brzo stavljanje bez čupanja kose. Posjeduje standardni okrugli navoj RD40 sukladno EN 148-1.

Standard:

EN 136 razred 2