Pregradne stijenke, 3-dijelne, veličina: S/M

Artikl br.: 096905 S/M
Postavite cijenu 3 Piece (1,55 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.182 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja narančasta
Unutarnja duljina 249 mm
Unutarnja dubina 131 mm
Unutarnja visina, 143 mm
Težina 50 g
Vrsta proizvoda futrola za naočale

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 096905 S/M
EAN / GTIN 4062406574505
Broj proizvođača 096905 S/M
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Trodijelnim kompletom pregradnih stijenki možete podijeliti GARANT kutiju za pohranu br. 096900 (veličina S i M) u više područja. Tako kutiju možete prilagoditi svojim osobnim potrebama.