• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Dozeri VARIOMAT-P, tip: WHITE

Artikl br.: 095816 WHITE

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 127 mm
Dubina 130 mm
Visina 360 mm
Boja WHITE
Vrsta proizvoda Dozator za zaštitu kože

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 095816 WHITE
EAN / GTIN 4260029174175
Proizvođač/odgovorna osoba Peter Greven Physioderm GmbH, Procter-&-Gamble-Straße 26, 53881 EUSKIRCHEN, Deutschland, www.pgphysio.de

Opis

Izvedba:

Univerzalni dozator za sredstva za zaštitu, čišćenje i njegu kože u Vario bočicama od 1 L ili 2 L.
  • Dozator od čvrste plastike s metalnom ručicom.
  • Crni stražnji zid, sivi poklopac s prozorčićem i zamjenjivom identifikacijskom kopčom.
  • Otvaranje i zatvaranje plastičnim ključem.
  • Neograničeno podešavanje količine doziranja.
  • Nije prikladno za proizvode na bazi otapala.

Odgovara:

Sredstvo za dezinfekciju ruku br. 095825 1000.

Napomena:

Pažnja: Nije dostupno u svim državama!