Par rukavica za zaštitu od hladnoće Tegera® 517, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094824 7
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    15,35 € / 1 Pair
  • od 6 Pair
    12,79 € / 1 Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: EN 511

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Čičak zatvarač
Sadržaj 1
Primjena višekratno
Veličina rukavice 7
Područje primjene Svestranost; Heavy Duty
Standard EN 511
Duljina 235 mm
EN 388 1121X
EN 511 111
Materijal nosača Poliester / umjetna koža
Varijanta presvlake bez presvlake
Boja crna / zelena
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od hladnoće
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od hladnoće

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094824 7
EAN / GTIN 7340118328959
Broj proizvođača 517-7
Proizvođač/odgovorna osoba Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Izvedba:

Tegera® 517. Vodootporne i podstavljene rukavice za hladne uvjete od sintetičke kože za precizan rad u hladnim i vlažnim okolinama. S čičkom i ojačanjem na vrhovima prstiju.

Upotreba:

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

Standard:

EN 388; EN 511

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
Izrazito uski kroj. Rukavice su za broj manje.