{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Funkcija rukavice | pojačan pregib palca; Čičak zatvarač | |
| Sadržaj | 1 | |
| Primjena | višekratno | |
| Veličina rukavice | 7 | |
| Područje primjene | Preciznost; Svestranost | |
| Standard | EN 511 | |
| Duljina | 230 mm | |
| EN 388 | 2121X | |
| EN 511 | 01X | |
| Materijal nosača | Puna zrnata kozja koža, najlon | |
| Varijanta presvlake | bez presvlake | |
| Boja | bijela / crna | |
| Kategorija zaštite | Kategorija II | |
| Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od hladnoće | |
| Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od hladnoće |
| Broj artikla | 094821 7 | |
| EAN / GTIN | 7392626010611 | |
| Broj proizvođača | 117/7 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |