{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | AlphaTec® | |
| Sadržaj | 1 | |
| Funkcija rukavice | ne sadrži lateks; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
| Razred zaštite | Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374; Zaštita od bakterija, gljivica i virusa prema EN 374 | |
| Veličina rukavice | 7 | |
| EN 374 | Tip A (JKLOPT) | |
| Otpornost na kemikalije | JKLOPT | |
| EN 388 | 3121A | |
| Materijal | Nitril | |
| Materijal nosača | Nitril | |
| AQL | 0,65 | |
| Područje primjene | Svestranost | |
| Duljina | 300 mm | |
| Debljina | 0,41 mm | |
| Boja | crna / zelena | |
| Primjena | višekratno | |
| Težina | 31 g | |
| Razred zaštite od porezotina | A | |
| norma/smjernica | EN 374 | |
| Kategorija zaštite | Kategorija III | |
| Vrsta rukavica | Rukavica za zaštitu od kemikalija | |
| Prevlaka | Nitril | |
| Vrsta proizvoda | Rukavica za zaštitu od kemikalija |
| Broj artikla | 094759 7 | |
| EAN / GTIN | 10076490462878 | |
| Broj proizvođača | 58-270/7 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |