Par rukavica za zaštitu od kemikalija uvex rubiflex S XG35B, veličina rukavice: 9

Artikl br.: 094752 9
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    18,01 € / 1 Pair
  • od 10 Pair
    15,01 € / 1 Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
1.240 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Razred zaštite: Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374
  • EN 374: Tip A (JKNOPT)

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija uvex rubiflex
Sadržaj 1
Razred zaštite Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374
Veličina rukavice 9
EN 374 Tip A (JKNOPT)
Otpornost na kemikalije JKNOPT
EN 388 3121X
EN 407 X1XXXX
Materijal Nitril
Materijal nosača Pamuk
Duljina 350 mm
Debljina 0,4 mm
Boja crni / plavi
Primjena višekratno
Materijal za podstavu Pamuk
Težina 138 g
Mokro prianjanje vrlo dobro
Vrijeme permeacije kod acetona 99 % <10 min
Vrijeme permeacije kod acetonitrila 99 % <10 min
Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 % >480 min
Vrijeme permeacije kod dimetilsulfoksida 99 % 30-40 min
Vrijeme permeacije kod metanola 99 % 10-30 min
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 40 % >480 min
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 50 % >480 min
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 50 % >480 min
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 96 % 30-40 min
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavica za zaštitu od kemikalija
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Potpuna presvlaka
Vrsta proizvoda Rukavica za zaštitu od kemikalija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094752 9
EAN / GTIN 4048612024850
Broj proizvođača 6055709
Proizvođač/odgovorna osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

uvex rubiflex S XG35B. Lagane zaštitne rukavice od trikotaže za zaštitu od kemikalija s inovativnom tehnologijom uvex Xtra Grip. Kombinira zaštitu i siguran hvat s izvrsnom udobnošću tijekom nošenja, zahvaljujući pamučnoj podstavi i fleksibilnosti. Dobra otpornost na brojne kemikalije te vrlo dobra otpornost na djelovanje masti i mineralnih ulja.
Zaštitne rukavice kategorije III.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.