Par rukavica Eco Cut D, veličina rukavice: 8

Artikl br.: 094637 8
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    5,61 € / 1 Pair
  • od 12 Pair
    4,67 € / 1 Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
10.595 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Razred zaštite od porezotina: D

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnologija pletenja 13G
EN 388 4442D
Materijal nosača Najlon
Prevlaka PU
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Svestranost
Boja siva
Veličina rukavice 8
Primjena višekratno
Razred zaštite od porezotina D
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094637 8
EAN / GTIN 4062406574376
Broj proizvođača 094637 8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pletene rukavice za zaštitu od posjekotina bez šavova za svakodnevnu uporabu. S otpornom PU prevlakom.
HOLEX Eco Cut D. Razina proturezne zaštite D za zaštitu od visokih rizika od posjekotina.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Optimalni zaštitni učinak samo pri potpunoj pokrivenosti područja koje treba zaštititi. Ako rukavice imaju zatvarač, provjerite zatvara li se on čvrsto. Zaštitne rukavice ne smiju kliziti. Odaberite odgovarajuću veličinu rukavica.
  • Štite ruke od mehaničkih rizika, ogrebotina, žuljeva i drugih površinskih ozljeda.

Nepropisna upotreba
  • Kombinacija s drugom zaštitnom opremom ne smije umanjivati zaštitni učinak ni ometati korisnika u njegovoj aktivnosti.
  • Ne upotrebljavajte u blizini rotirajućih dijelova stroja.
  • Ne štiti od kemijskih, mikrobioloških, termičkih i električnih opasnosti.