Par zaštitnih rukavica za zaštitu od posjekotina i topline, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094619 7
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    14,33 € / 1 Pair
  • od 12 Pair
    11,95 € / 1 Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
1.061 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Razred zaštite od porezotina: C
  • Standard: EN 407

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

EN 388 4X31C
EN 407 X2XXXX
Kontaktna vrućina do 250 °C
Materijal nosača Poliester, aramid, staklena vlakna
Prevlaka Nitril
Boja narančasti / crni
Primjena višekratno
Sadržaj 1
Područje primjene Svestranost
Tehnologija pletenja 10G
Razred zaštite od porezotina C
Standard EN 407
Vrsta proizvoda Rukavice za toplinsku zaštitu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094619 7
EAN / GTIN 4062406773366
Broj proizvođača 094619 7
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

HOLEX rukavica za zaštitu od porezotina i topline s tehnologijom pletenja 10-Gauge. Klasa zaštite od porezotina C. Zaštita od kontaktne topline do 250 °C (maksimalno 15 sekundi).

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Optimalni zaštitni učinak samo pri potpunoj pokrivenosti područja koje treba zaštititi. Ako rukavice imaju zatvarač, provjerite zatvara li se on čvrsto. Zaštitne rukavice ne smiju kliziti. Odaberite odgovarajuću veličinu rukavica.
  • Štite ruke od mehaničkih rizika, ogrebotina, žuljeva i drugih površinskih ozljeda.
  • Štiti ruke od kontaktne topline do 250 °C.
  • Za radove s vrućim, suhim do blago mokrim i masnim radnim dijelovima.

Nepropisna upotreba
  • Ne upotrebljavajte u blizini rotirajućih dijelova stroja.
  • Ne štite od kemijskih, mikrobioloških i električnih opasnosti.
  • Kombinacija s drugom zaštitnom opremom ne smije umanjivati zaštitni učinak ni ometati korisnika u njegovoj aktivnosti.