Par rukavica uvex athletic D5XP, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094464 7
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    13,03 € / 1 Pair
  • od 10 Pair
    10,85 € / 1 Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
365 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Razred zaštite od porezotina: D

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X43D
Materijal nosača HPPE, Stahl, Polyamid, Elastan
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Svestranost
Boja siva / antracit
Veličina rukavice 7
Težina 58 g
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od porezivanja
Razred zaštite od porezotina D
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094464 7
EAN / GTIN 4048612062357
Broj proizvođača 6003007
Proizvođač/odgovorna osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

uvex athletic D5XP. Osobito lagana rukavica za zaštitu od porezivanja (razina D) s visokom prozračnošću i vrlo dobrom sigurnošću hvatanja u suhom i lagano vlažnom okruženju. Ojačani pregib palca osigurava povećanu zaštitu od trošenja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.