Par Driver rukavica, bez podstave 8905 // DEXTER 1, veličina rukavice: 10

Artikl br.: 094390 10
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    11,79 € / 1 Pair
  • od 6 Pair
    9,83 € / 1 Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
3.460 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 1
Materijal nosača Napa koža
Funkcija rukavice Čičak zatvarač
Varijanta presvlake bez presvlake
Izvedba sa čičkom na zglobu
Materijal Napa koža
Materijal za podstavu nepodstavljeno
Vrsta kože Napa koža
Veličina rukavice 10
EN 388 otpornost na trenje 2
EN 388 zaštita od uboda 1
EN 388 zaštita od rezova 1
EN 388 otpornost na trganje 1
EN 388 2112X
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Driver rukavice
Područje primjene Svestranost
Boja crno / bijelo
Vrsta proizvoda Driver rukavice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094390 10
EAN / GTIN 4059904094154
Broj proizvođača 8905, GR. 10
Proizvođač/odgovorna osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Izvedba:

Driver rukavice od podatne i izdržljive pune kozje kože. S visokokvalitetnom stražnjom, prozračnom stranom od tekstila i vrlo dobrim osjećajem dodira. Zatvarač na čičak na ručnom zglobu.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.