• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Par rukavica Tegera® 882, veličina rukavice: 11

Artikl br.: 094366 11
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Tehnologija pletenja: 15G

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 12
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Materijal nosača Najlon
Prevlaka Nitrilna pjena
Varijanta presvlake Potpuna presvlaka
Područje primjene Preciznost; Svestranost
Boja crna
Veličina rukavice 11
Tehnologija pletenja 15G
Kontaktna vrućina do 100 °C
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094366 11
EAN / GTIN 7392626040236
Broj proizvođača 882/11
Proizvođač/odgovorna osoba Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Izvedba:

Tegera® 882. Sintetičke rukavice s potpunom prevlakom od nitrilne pjene i dobrim prianjanjem. Zbog pripijenosti i dobrog osjećaja u vrhovima prstiju rukavice su izrazito prikladne za primjene u finoj mehanici u vlažnom ili masnom okruženju. Kontaktna toplina do 100 °C.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.