{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | HyFlex® | |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Sadržaj | 1 | |
| Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
| Udobnost | vrlo dobro | |
| EN 388 | 3131A | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Materijal nosača | Najlon | |
| Prevlaka | Nitrilna pjena | |
| Varijanta presvlake | Dlan | |
| Područje primjene | Svestranost | |
| Duljina | 199 mm | |
| Boja | siva / bijela | |
| Materijal prevlake | Nitril | |
| Veličina rukavice | 8 | |
| Težina | 20,4 g | |
| Tehnologija pletenja | 15G | |
| bez silikona | da | |
| Primjena | višekratno | |
| Bez DMF-a | da | |
| Osjećaj dodira | vrlo dobro | |
| Mokro prianjanje | umjereno | |
| Uljni hvat | dobro | |
| Toplinska zaštita | ne postoji | |
| Prozračnost | vrlo dobro | |
| Kategorija zaštite | Kategorija II | |
| Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
| Materijal | Nitrilna pjena | |
| Razred zaštite od porezotina | A | |
| Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
| Broj artikla | 094350 8 | |
| EAN / GTIN | 10076490480896 | |
| Broj proizvođača | 11-800 8 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |