{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Šifra artikla: 
                        EAN / GTIN: 
                        Broj proizvođača: 
                        Kat. br.: 
                    | Sadržaj | 1 | |
| Funkcija rukavice | Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir | |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
| oznaka proizvođača | TEGERA 877 | |
| EN 388 | 3120X | |
| Materijal nosača | Najlon | |
| Prevlaka | PU | |
| Varijanta presvlake | Dlan | |
| Područje primjene | Preciznost | |
| Boja | plava / crna | |
| Veličina rukavice | 7 | |
| Tehnologija pletenja | 18G | |
| Primjena | višekratno | |
| Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice | 
| Broj artikla | 094313 7 | |
| EAN / GTIN | 7340118397979 | |
| Broj proizvođača | 877-7 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |