Par rukavica FlexMech® 663, veličina rukavice: 8

Artikl br.: 094255 8
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina narudžbe 10 Pair
na zahtjev
Na zalihi
1.482 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Funkcija rukavice: Bez silikona; Bez DMF-a
  • Tehnologija pletenja: 15G
  • Standard: EN 407
  • Razred zaštite od porezotina: 1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija FlexMech®
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj 1
Funkcija rukavice Bez silikona; Bez DMF-a
oznaka proizvođača FlexMech 663
EN 388 4131X
EN 407 X1XXXX
Materijal nosača Poliamid
Prevlaka Nitrilna pjena
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Duljina 240 mm - 260 mm
Boja crna / siva
Veličina rukavice 8
Težina 54 g
Tehnologija pletenja 15G
Standard EN 407
Kontaktna vrućina do 100 °C
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Razred zaštite od porezotina 1
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094255 8
EAN / GTIN 4008198766384
Broj proizvođača 066308141E
Proizvođač/odgovorna osoba Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Opis

Izvedba:

FlexMech® 663. Rukavice imaju visok stupanj otpornosti na trošenje i dobro prianjaju na prste. Izvanredan stupanj udobnosti nošenja i prozračnosti. Bez silikona i mogu se prati.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.