{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Sadržaj | 1 | |
| Funkcija rukavice | Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
| EN 388 | 4131X | |
| Materijal nosača | Poliamid | |
| Prevlaka | PU | |
| Varijanta presvlake | Dlan | |
| Područje primjene | Preciznost | |
| Duljina | 255 mm | |
| Boja | crna | |
| Veličina rukavice | 6 | |
| Tehnologija pletenja | 13G | |
| AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje. | |
| Primjena | višekratno | |
| Kategorija zaštite | Kategorija II | |
| Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
| Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
| Broj artikla | 094242 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406128876 | |
| Broj proizvođača | 094242 6 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |