{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Funkcija rukavice | Bez silikona; Otpornost na plamen stupanj 4 | |
| Primjena | višekratno | |
| Duljina | 350 mm | |
| Debljina | 0,8 | |
| Materijal nosača | Kozja koža | |
| Varijanta presvlake | bez presvlake | |
| Težina | 157 g | |
| Sadržaj | 1 | |
| Materijal | Puna kozja koža | |
| Veličina rukavice | 11 | |
| EN 388 | 2111X | |
| EN 407 | 412x4x | |
| EN 12477 | Tip B | |
| Postupak varenja | WIG | |
| Kategorija zaštite | Kategorija III | |
| Vrsta rukavica | Rukavice za varioce | |
| Boja | bijela/smeđa | |
| Standard | EN 407 | |
| Vrsta proizvoda | Rukavice za varioce |
| Broj artikla | 094101 11 | |
| EAN / GTIN | 4062406129811 | |
| Broj proizvođača | 094101 11 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |