{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | OSLO | |
| Spol | Muškarci | |
| Razred zaštite | S3 | |
| Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Čelik | |
| Zaštita od probijanja | Čelik | |
| Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) | Preko 200 °C | |
| Izolacija od hladnoće | do -20 °C | |
| Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
| EU veličina obuće | 48 | |
| Boja | antracitna | |
| Vrsta proizvoda | Zaštitne čizme |
| Broj artikla | 092785 48 | |
| EAN / GTIN | 4044348290521 | |
| Broj proizvođača | OSLO BAU GORE II NB 48/49 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |