Niske cipele, antracit OFFICER 51 ESD, S2 NB, EU veličina cipela: 41

Artikl br.: 092742 41
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Razred zaštite: S2
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • Osobina: Vario® ublažavanje; otporno na gorivo
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija OFFICER
Spol Muškarci
Razred zaštite S2
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Osobina Vario® ublažavanje; otporno na gorivo
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
oznaka proizvođača Niska cipela Officer 51 S2 SRC NB
EU veličina obuće 41
Boja antracit
Vrsta proizvoda Polucipela

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 092742 41
EAN / GTIN 4044348678145
Broj proizvođača OFFICER 51 NB 41
Proizvođač/odgovorna osoba Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Opis

Izvedba:

Niske poslovne zaštitne cipele OFFICER 51 s reljefnom strukturom sustava SECURA VARIO® s amortizacijom peta prilagođen za opterećenja.
  • Glatka nubuk koža.
  • Prozračno tekstilno punjenje.
  • Udobni uložak za stopalo SUPER-SOFT ESD.
  • Unutarnji potplat od prave kože.
  • TPU OFFICE vanjski potplat, antracitni.
  • ESD oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Široka izvedba XB pod br. 092743.
Sadrži crveni i zeleni element prigušivača