• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Čizme na vezanje, crne/plave RUHR BLUE, S3, EU veličina cipela: 41

Artikl br.: 092420 41

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Zaštita od probijanja: Tekstil

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija RUHR
Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Zaštita od probijanja Tekstil
EU veličina obuće 41
Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 092420 41
EAN / GTIN 8023796513075
Broj proizvođača 12612-000-41
Proizvođač/odgovorna osoba COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Opis

Izvedba:

Zaštitne cipele RUHR BLUE od robusnog materijala.
  • Gornji dio od vodootporne, impregnirane kože i proznačne tkanine.
  • Unutarnja podstava od 100% poliestera, prozračna, otporna na trošenje.
  • Anatomski potplat s udubljenjima EVANIT od EVA i nitrila s promjenjivom debljinom za optimalnu potporu cijelom tijelu.
  • Vanjski potplat PU/TPU.
  • Bez metala.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC