{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | LAURENZO | |
| Spol | Muškarci | |
| Razred zaštite | S3 | |
| Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Čelik | |
| Zaštita od probijanja | Tekstil | |
| Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
| EU veličina obuće | 39 | |
| Boja | crno | |
| Završni materijal | Goveđa koža | |
| Materijal đona | Poliuretan | |
| Materijal unutarnje obloge | Tekstil | |
| Vrsta proizvoda | Zaštitne čizme |
| Broj artikla | 092253 39 | |
| EAN / GTIN | 4030839246382 | |
| Broj proizvođača | 766841-39 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |