• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Čizme na vezanje, crne/narančaste uvex 2, S3, EU veličina cipela: 44

Artikl br.: 092133 44

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija uvex 2
Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 44
Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 092133 44
EAN / GTIN 4031101653310
Broj proizvođača 6509244
Proizvođač/odgovorna osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Lagane i fleksibilne zaštitne cipele. Prikladne za osobe alergične na krom. Širina 11.
  • Materijal podstave Distance Mesh.
  • Kapica za zaštitu nožnih prstiju uvex xenova®, 100% bez metala.
  • Dvoslojni PU potplat s TPU umetcima i najboljim svojstvima ublažavanja udaraca.
  • PU gornja kapica za zaštitu materijala gornjeg dijela, osigurava znatno duži radni vijek.
  • Gotovo bešavna konstrukcija sprječava pritisak cipele na nogu.
  • ESD oprema.

Čizme na vezanje s hidrofobnim Microvelour gornjim dijelom i mekanom podstavljenom ovojnicom te podstavljenim jezikom.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.