Čizme na vezanje, crne FLASH 6805 XP®, S3, EU veličina cipela: 36

Artikl br.: 092021 36
Novi proizvod
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija FLASH
Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Svojstva đona Rebound potplat
EU veličina obuće 36
Boja crno
Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 092021 36
EAN / GTIN 4043692430577
Broj proizvođača 75800 36
Proizvođač/odgovorna osoba ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Opis

Izvedba:

Dinamična sigurnosna cipela FLASH s posebno prozračnim, vodoodbojnim gornjištem i bešavnom prednjom stranom. Visoki povrat energije zahvaljujući INNOFLEX sustavu i dinamičnoj potpori pokreta. Idealno za tvrde industrijske podove. Širina 10. Dostupan sustav s više širina.
  • Sportline gornjište.
  • Trajna, aktivna regulacija vlage zahvaljujući aktiv-X funkcionalnoj podstavi.
  • Zaštita od proboja bez metala s međupotplatom XP®.
  • Aluminijska kapica.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, uložak za smanjenje pritiska i tehnologija potplata s osjetljivom reakcijom.
  • Sustav potplata MPU® INNOFLEX s fleksibilnim utorima za prirodno ponašanje i Cloud zonom u području pete za apsorbiranje velikih sila udarca.
  • ESD oprema.

Čizme na vezanje s vezicama.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC