Čizme na vezanje, crne RUNNER 105, S3, EU veličina cipela: 44

Artikl br.: 092013 44
Novi proizvod
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija RUNNER
Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Svojstva đona Rebound potplat
EU veličina obuće 44
Boja crno
Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 092013 44
EAN / GTIN 4043692449302
Broj proizvođača 89900 44
Proizvođač/odgovorna osoba ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Opis

Izvedba:

Sportska, moderna sigurnosna cipela iz serije RUNNER visoke fleksibilnosti.
  • Trajna, aktivna regulacija vlage zahvaljujući aktiv-X funkcionalnoj podstavi.
  • Zaštita od proboja bez metala s međupotplatom XP®.
  • Čelična kapica
  • MPU® REBOUND SYSTEM, uložak za smanjenje pritiska i tehnologija potplata s osjetljivom reakcijom.
  • clima-stream® koncept za maksimalnu prozračnost u cipeli.
  • Sustav potplata SPORTY s umecima za prirodno kretanje i vrlo dobru amortizaciju u području pete.
  • ESD oprema.
  • Hidrofobno gornjište od mikrofibre.
  • Čizme na vezanje s vezicama.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC