Niska cipela zelena/bijela Runner 75 ESD, S1P, EU veličina cipela: 47

Artikl br.: 092010 47
Novi proizvod
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Razred zaštite: S1P
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija RUNNER
Spol Muška; uniseks
Razred zaštite S1P
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Osobina otporno na gorivo
Svojstva đona Rebound potplat
EU veličina obuće 47
Boja zelena/bijela
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 092010 47
EAN / GTIN 4043692450889
Broj proizvođača 69400 47
Proizvođač/odgovorna osoba ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Opis

Izvedba:

Runner 75 ESD S1P
  • PET gornjište izrađeno od REPREVE ® vlakana.
  • Trajna, aktivna regulacija vlage zahvaljujući aktiv-X funkcionalnoj podstavi.
  • Zaštita od proboja bez metala s međupotplatom XP®.
  • Čelična kapica.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, uložak za smanjenje pritiska i tehnologija potplata s osjetljivom reakcijom.
  • clima-stream® koncept za maksimalnu prozračnost u cipeli.
  • ESD oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC