{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Spol | Muškarci | |
| Sastav tkanine | 93 % poliamid; 7 % elastin | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 295 g/m2 | |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | 40 °C šareno rublje | |
| Boja | crne | |
| Konfekcijska veličina DE | 44 | |
| Standard | EN 14404 | |
| Vrsta proizvoda | Radne hlače |
| Broj artikla | 091859 44 | |
| EAN / GTIN | 7330509697757 | |
| Broj proizvođača | 198916449900C44 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |