Jastučići za koljena Standard 1 par, srednje plavi, tip: KNEE

Artikl br.: 091848 KNEE
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: EN 14404

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja srednje plavi
širina 15 cm
Visina 2 cm
Standard EN 14404
Vrsta proizvoda Jastučić za koljeno

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 091848 KNEE
EAN / GTIN 4043849663032
Broj proizvođača 8108 9119-45-ST
Proizvođač/odgovorna osoba Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu

Opis

Izvedba:

Oblikovani jastučići na koljenima od pjenastog materijala, za stavljanje u džepove na koljenima, 150 × 250 × 20 mm (Š × V × D).
Veličina: univerzalna.

Standard:

EN 14404

Odgovara:

Sve Kübler hlače s džepovima na koljenima. Osim multinorm odjeće.

Opseg isporuke:

Isporuka u paru.