{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Spol | uniseks | |
| Sastav tkanine | 44 % modakril; 30% pamuk; 20 % poliamid; 5 % aramid; 1% posebna vlakna | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 260 g/m2 | |
| Pranje | Prikladno za industrijsko pranje; 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
| Boja | žute / tamnomodre | |
| Veličina uniseks | S | |
| Standard | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
| Odjeća prema | DIN EN ISO 11611 zaštita pri varenju; DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine. | |
| Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna |
| Broj artikla | 091680 S | |
| EAN / GTIN | 7330509625941 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |