ESD muška kuta CONDUCTEX®, srebrnosiva, veličina: XS

Artikl br.: 091601 XS
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Sastav tkanine: 75 % poliester; 23 % pamuk; 2 % ugljik
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 130
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija CONDUCTEX®
Spol Muškarci
Sastav tkanine 75 % poliester; 23 % pamuk; 2 % ugljik
Gramaža materijala / debljina tkanine 130 g/m2
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Boja srebrnosiva
Veličina uniseks XS
norma/smjernica EN 61340-5-1
prozračno Da
antistatički Da
Zatvarači na jaknama Pritisni gumb
sakriveni zatvarač Da
Vrsta proizvoda Kuta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 091601 XS
EAN / GTIN 4050274195472
Broj proizvođača 08005 48011 000 50-XS
Proizvođač/odgovorna osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Opis

Izvedba:

ESD kuta od laganog, udobnog CONDUCTEX® materijala. Mješovita tkanina uvjerava dobrim vrijednostima odvođenja topline i velikom udobnošću prilikom nošenja. Velika prozračnost, ispitao Hohenstein Institut. Bez bočnih šavova.
  • Sa spuštenim ovratnikom i skrivenom trakom za zakopčavanje gumba na jednoj strani.
  • Vanjski bočni džepovi s kosim otvorom.
  • Prsni džep.
  • Rub rukava može se podešavati gumbom.
  • ESD znak našiven na gornjem lijevom rukavu.

Primjena: elektronička industrija. Za zaštitu proizvoda od elektrostatičkog pražnjenja.
Površinski otpor: 106 do 107 Ω.

Standard:

EN 61340-5-1.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "CONDUCTEX®" Prikaži sve