{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | PROBAN | |
| Spol | Muškarci | |
| Sastav tkanine | 100 % pamuk | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 380 g/m2 | |
| Pranje | 60 °C šareno rublje | |
| Odjeća prema | DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine. | |
| Boja | kraljevsko plave | |
| Konfekcijska veličina DE | 50 | |
| Vrsta proizvoda | Zaštitne hlače za zavarivače |
| Broj artikla | 091597 50 | |
| EAN / GTIN | 4050274859688 | |
| Broj proizvođača | 01096 20084 003 41-50 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |