{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | UNIQUE | |
| Spol | uniseks | |
| Sastav tkanine | 94% poliester; 6% elastan | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 260 g/m2 | |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | 40 °C šareno rublje | |
| Boja | plavo / crno-plavo | |
| Veličina uniseks | M | |
| Vrsta proizvoda | Microfleece jakna |
| Broj artikla | 091559 M | |
| EAN / GTIN | 5711074722181 | |
| Broj proizvođača | 18603-316-11010 M | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de |