{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | ACCELERATE | |
| Sastav tkanine | 35 % polipropilen; 35% pamuk | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 270 g/m2 | |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
| Boja | crno-plave | |
| Konfekcijska veličina DE | 44 | |
| Standard | EN 14404 | |
| Vrsta proizvoda | Radne hlače s naramenicama |
| Broj artikla | 091402 44 | |
| EAN / GTIN | 5711074694914 | |
| Broj proizvođača | 18569-442-010 82C44 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de |