{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | ACTIVIQ | |
| Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila | |
| Spol | Muškarci | |
| Sastav tkanine | 65 % poliester; 35 % pamuk | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 270 g/m2 | |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | 60 °C osjetljivo rublje | |
| Boja | antracit / crne | |
| Veličina UK | 28R | |
| Veličina US | 30/30 | |
| Veličina ES | 38 | |
| Veličina NL | 44 | |
| Konfekcijska veličina DE | 44 | |
| Veličina FR | 38 | |
| Veličina IT | 38 | |
| Vrsta proizvoda | Radne hlače |
| Broj artikla | 091211 44 | |
| EAN / GTIN | 4053813299396 | |
| Broj proizvođača | 2250 5365-9799-44 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |