X80 Power Clean™ Multi-Task krpe za čišćenje Velika rola u kutiji, Tip: W

Artikl br.: 089294 W
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece (0,37 € / 1 Abrisse)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 8252
Prikladno za čišćenje Da
Perforacija 180
Položaji 1
širina 310 mm
Duljina 310 mm
Boja bijela
vlažno Ne
prikladno za držač/dozator 089265, 089266, 089267
Vrsta proizvoda Papirnate krpe za brisanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 089294 W
EAN / GTIN 5033848044771
Proizvođač/odgovorna osoba Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Opis:

  • Svaka 2-u-1 kutija WypAll® X80 Power Clean™ krpa za čišćenje za teške uvjete rada sadrži 1 rolu od 180 bijelih krpa za čišćenje.
  • Posebno dizajnirana za uklanjanje metalnih čestica i prljavštine s grubih površina kao što su strojevi, alati i zamjenski dijelovi, i može se ponovno koristiti do 20 puta.
  • WypAll® 2-u-1 Midi sustav rola za čišćenje nudi središnje i bočno rješenje za doziranje ravnih krpa, osiguravajući da su uvijek dostupne kada su potrebne. Također je kompatibilan s Kimberly-Clark Professional™ industrijskim stojećim dozatorom za krpe (6154).
  • Lagan, ergonomski i prenosiv dizajn, vodootporan za zaštitu od vode, ulja i masti.
  • Dizajn usmjeren na održivost omogućuje smanjenje potrošnje do 15 % zahvaljujući optimiziranom sastavu krpa i dozatora. Time se štiti okoliš i smanjuju operativni troškovi.

Opseg isporuke:

1 rola × 180 bijelih krpa za čišćenje.