{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
oznaka proizvođača | L10 EXTRA | |
Prikladno za čišćenje | Da | |
Perforacija | 1000 | |
Položaji | 1 | |
⌀ valjka | 32 cm | |
⌀ tuljka | 6 cm | |
širina | 325 mm | |
Duljina | 380 mm | |
Boja | plavo | |
vlažno | Ne | |
prikladno za držač/dozator | 089265, 089266, 089267 | |
Težina | 4 kg | |
Vrsta proizvoda | Papirnate krpe za brisanje |
Broj artikla | 089280 W | |
EAN / GTIN | 5033848004324 | |
Broj proizvođača | 7240 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de |