{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Prikladno za čišćenje | Da | |
| Duljina | 360 mm | |
| širina | 360 mm | |
| Materijal | Poliester-najlon | |
| Boja | plava | |
| vlažno | Da | |
| Izvedba | Visokotlačna krpa za čišćenje | |
| Težina | 34 g | |
| Vrsta proizvoda | Krpa za poliranje |
| Broj artikla | 089190 BLUE | |
| EAN / GTIN | 638060980330 | |
| Broj proizvođača | 7100315157 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |