Profesionalna lopatica za čišćenje, od INOX čelika Debljina lima 0,8 mm

Artikl br.: 087574
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
439 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna duljina 460 mm
Duljina drške 210 mm
Duljina lopatice za prašinu 250 mm
Širina lopatice za prašinu 230 mm
Debljina lima 0,8 mm
Materijal ručice INOX
Materijal lopate INOX
u potpunosti od nehrđajućeg čelika Da
s usnom Ne
Oblik lopate Pravokutnik
Oblik drške Plosnati metal
s rupom za vješanje Da
Vrsta proizvoda Lopatica za smetanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 087574
EAN / GTIN 2050001674630
Proizvođač/odgovorna osoba prometall Fertigungstechnik GmbH, Im Tal 2, 87669 RIEDEN, Deutschland, www.prometall-fertigungstechnik.de

Opis

Izvedba:

Profesionalna lopatica za smeće od INOX čelika, debljina lima 0,8 mm.

Napomena:

Radionička ručna metla vidi br. 087552 - 087556.