{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
Širina kista | 25 mm | |
Područje primjene | Industrijski lakovi; ulja; masti; boje na bazi otapala | |
Materijal četke | Četka od prirodnih čekinja | |
Materijal drške | Drvo | |
Poklopci | 70 % | |
Uvez kista | Limena ferula | |
Područje primjene za radove | Kist za radijatore, za jednostavne radove bojanja | |
Primjena | Industrijska i jednokratna uporaba | |
Vrsta proizvoda | Četkica za radijatore |
Broj artikla | 087035 25 | |
EAN / GTIN | 4013307812524 | |
Broj proizvođača | 818325000 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com |