SolidPro L prstenasti kist za medije koji se baziraju na vodi, ⌀: 20mm

Artikl br.: 087006 20
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 6 Piece
  • Koraci narudžbe: 6 Piece
na zahtjev
Na zalihi
711 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina kista 2
Veličina u colima 3/4 col
20 mm
Područje primjene Lazure; lakovi na bazi vode; boje za zaštitu drveta
Materijal četke Umjetna čekinja
Materijal drške nelakirana drvena drška
Poklopci 90 %
Iver s vezicom na dršci
Područje primjene za medije za VOC-lakove topive u vodi
Primjena Nanos lazure, lakiranje
Vrsta proizvoda Okrugli kist

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 087006 20
EAN / GTIN 4013307811886
Proizvođač/odgovorna osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Izvedba:

Razne umjetne čekinje, nelakirana drška.