• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

ovjesni vijak, ⌀ navoja: M42

Artikl br.: 086483 M42
Novi proizvod

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ navoja Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjera/dimenzija M42
⌀ navoja M42
Nosivost WLL SF 4:1 15 t
Vrsta proizvoda ovjesni vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 086483 M42
EAN / GTIN 8013429013683
Proizvođač/odgovorna osoba Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 ALBESE CON CASSANO, Italia, www.carcano.it

Opis

Izvedba:

Granična točka koja se može učvrstiti vijcima te koja ima mogućnost okretanja za 360° za podizanje teških tereta, kuglasto uležištena, 100 % ispitana na pukotine, certificirana preko osiguranja DGUV, sigurnosni faktor 4 u svim smjerovima.

Napomena:

SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.