{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina prihvata na klinu A | 73 mm | |
| Širina ušice B | 45 mm | |
| Udaljenost između ušice i klina C | 177 mm | |
| ⌀ klina D | 51 mm | |
| ⌀ ušice E | 127 mm | |
| Nosivost | 25 t | |
| Težina | 14,99 kg | |
| Vrsta proizvoda | Škopci |
| Broj artikla | 086482 25 | |
| EAN / GTIN | 2050001758088 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |