Prstenasti vijak, ⌀ navoja: M24

Artikl br.: 086472 M24
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ navoja Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost WLL SF 4:1 8 t
Unutarnji ⌀ prstena A 50 mm
Vanjski ⌀ prstena B 90 mm
⌀ vijenca, podloga C 50 mm
Dimenzija D 20 mm
Duljina navoja za maticu E 20 mm
Ukupna visina F 90 mm
⌀ navoja M24
Duljina navoja 36 mm
Težina 0,9 kg
Vrsta proizvoda Prstenasti vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 086472 M24
EAN / GTIN 2050001741790
Proizvođač/odgovorna osoba LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Opis

Izvedba:

Vrlo čvrsti očni vijci / matice, lakirani u crveno.

Napomena:

Očne vijke i matice nemojte opterećivati pod kutom od 90° prema osi navoja!
SF 4:1 = Faktor sigurnosti 4.