{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ lanca | 8 mm | |
| Duljina mjerenja | 3 m | |
| Nosivost WLL β = 0° – 45° | 2.800 kg | |
| Nosivost WLL β = 45° – 60° | 2.000 kg | |
| Vrsta proizvoda | Granični lanac |
| Broj artikla | 086426 A3 | |
| EAN / GTIN | 4032378140091 | |
| Broj proizvođača | H28SL3TYP1(VKH-G) | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |