Granični lanac s 1 krakom, korisna duljina: A4m

Artikl br.: 086417 A4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna duljina (m) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ lanca 10 mm
Duljina mjerenja 4 m
Nosivost WLL β = 0° 3.150 kg
Vrsta proizvoda Granični lanac

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 086417 A4
EAN / GTIN 2050002048553
Broj proizvođača H110SL4TYP1(VKH-G)
Proizvođač/odgovorna osoba FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Opis

Izvedba:

Lanci za dizanje s H pečatom (dopuštenje njemačke stručne udruge).
Čvrsti lančani ovjesi s kukom i crno lakiranim lancem.
Lanac s kukom, podesive duljine. Duljina lanca može se podesiti pomoću kuke s viličastom glavom.

Napomena:

Druge veličine i izvedbe (npr. sigurnosna kuka za terete) na upit.