Hidraulički priključak YCS, Tlačna sila / hod (t / mm): 12/40

Artikl br.: 086070 12/40
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tlačna sila / hod (t / mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina hoda 40 mm
Volumen ulja 71 ml
Vanjski ⌀ cilindra 70 mm
Prolazna rupa ⌀ 20 mm
Duljina u sklopljenom položaju 142 mm
maksimalna tlačna sila 120 kN
Težina 3,5 kg
Vrsta proizvoda Hidraulički cilindar

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 086070 12/40
EAN / GTIN 4025092150873
Broj proizvođača YCS-12/40
Proizvođač/odgovorna osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Opis

Izvedba:

Yale hidraulički alati napravljeni su od visokovrijednog CrMo-čelika za osjetno veću čvrstoću u „u elastičnom području“ čime se postiže jako dugi vijek trajanja. Svi dijelovi za ugradnju i dogradnju odgovaraju metričnom normativu, što jako pojednostavljuje radove ugradnje, servisiranja i nabavu rezervnih dijelova. Potpuna kompatibilnost sa svim hidrauličkim sustavima od 700 bara.
Zbog svojeg prolaznog središnjeg provrta ovi cilindri su prikladni za primjene, kod kojih se stvaraju visoke vlačne sile putem vretena stroja, brzostezni priključak.
Svi dijelovi za ugradnju i dogradnju odgovaraju metričnom normativu, što jako pojednostavljuje radove montaže, servisiranja i nabavu rezervnih dijelova. Potpuna kompatibilnost sa svim hidrauličkim sustavima od 700 bara.

Upotreba:

Predzatezanje sidrišta, utiskivanje i istiskivanje ležajeva, osovina i vratila, skidanje zupčanika i remenica, kao i povlačenje odnosno guranje teških konstrukcija.

Opseg isporuke:

Uključuje priključak za tlak 3/8-NPT. Proizvode se isporučuje spremne za uporabu, što znači da su uključeni spojni tuljac, kaljeni čelični tlačni dio (glava) i pričvrsni navoj bez priključnih vodova i adaptera.

Napomena:

Zatvoreni sustavi su prethodno u tvornici montirani, napunjeni i ventilirani.
Hidraulična ručna pumpa br. 086050, hidraulično crijevo br. 086081.